Ugaona spojnica Tip A sa ojacanjem BB , 105X105X90

Ugaona spojnica Tip A sa ojacanjem BB , 105X105X90

Ugaona spojnica Tip A sa ojacanjem BB
SPOJNICA-UGAONA-OJACNA-A-105X105X90X3MM

Art.Nr. 5390 201105  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Certifikat [1] [2]
Izjava o svojstvima [1]
Odobrenje [1]
Tehnički list [1] [2]
Kataloška stranica [1]
Ugaona spojnica sa žlijebom Tip A

Ugaona spojnica A sa žlijebom idealna za visokokvalitetne nosive spojeve drvo/drvo i drvo/beton. Univerzalno prikladna za standardne spojeve kao što je ukrštanje drveta.
  • Lim obostrano vruće pocinčan (S250GD + Z275 (cca. 20 µm)) prema EN 10346:2009
  • Primjena u razredu upotrebe 1 i 2 u skladu s EN 1995:2013
Dokaz o performansama
Evropsko tehničko odobrenje ETA-08/0183

Napomena:
Poprečno opterećenje povezanog drveta mora se promatrati i po potrebi provjeriti. Poprečno pojačanje može se dodati pomoću ASSY plus VG vijaka sa punim navojem. Moraju se poštovati odgovarajući osnovni uslovi ETA08/0183

Područje primjene:
Nosivi spojevi drvenih greda na drvo ili čelik kao što su greda na gredu, šljeme na gredu, prag na stub, prečka na stub ili za pričvršćivanje greda.

Način primjene:
Prikladni pričvršćivači:
  • Češljasti/rebrasti ekser u skladu sa EN 14592: 4,0 x 60-100 mm
Širina x visina x dubina 90 x 105 x 105 mm
Debljina 3 mm
Broj rupa D 13 mm u podnosaču nJ/glavnom nosaču nH 1 + 3 kom
Broj rupa D 5 mm u podnosaču nJ + glavnom nosaču nH 14 + 10 kom
Težina proizvoda (po komadu) 410 g
Tip A
Dizajn Sa šipkom
Odobrenje ETA-08/0183
Materijal Alucink konstrukcijski čelik, 1.0242
Površina Vruće pocinčana
Oznaka materijala S250GD