Akumulatorski zavrtac AS 12 1/4 col COMPACT

Akumulatorski zavrtac AS 12 1/4 col COMPACT

Akumulatorski zavrtac AS 12 1/4 col COMPACT
ZAVRTAČ-AKU-(AS12-1/4 COMPACT)-BEZ.AKU

Art.Nr. 5701 104000  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Izuzetno kompaktan i snažan akumulatorski zavrtač za lake i srednje teške zadatke zavrtanja i bušenja, razvijen od strane Würth-a prema zahtjevima majstora.


•Za praktičan rad i bez umaranja, čak i kod primjene iznad visine glave i u nepristupačnim mjestima
•Kompaktna, laka i ergonomska izvedba. Mekana drška i sigurno postolje zahvaljujući kliznom sistemu postavljanja akumulatora
•Kontinuirana elektronička kontrola motora tako što se motor isključuje prije nego dođe do blokiranja, preopterećenja ili pregrijavanja
•¼“ šestougaoni brzostezni držač bitseva
•Jednostavno i sigurno stezanje svih standardnih burgija i bitseva (E6+C6)
•LED svjetlo na priključku za akumulator obezbjeđuje dobru osvijetljenost radnog područja

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Izuzeta su oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputstva za upotrebu.

Sadržaj isporuke:
Iaporuka bez akumulatora i punjača.
Sadržaj isporuke Solo mašina u kartonu
Broj akumulatora 0 KOM
Kapacitet akumulatora 0 Ah
Broj punjača 0 KOM
Nazivni napon 12 V/DC
Broj obrtaja bez opterećenja u 1./2. brzini min./max. 0-400/0-1.500 o/min
Max. obrtni moment tvrdo/meko 32/19 Nm
Prihvat alata 1/4'' unutrašnji šestougaoni
Masa mašine sa akumulatorom 1,09 kg