Akumulatorska bušilica-zavrtac ABS 12 COMPACT , 2x2 AH

Akumulatorska bušilica-zavrtac ABS 12 COMPACT , 2x2 AH

Akumulatorska bušilica-zavrtac ABS 12 COMPACT
BUŠILICA-ZAVRTAČ-AKU-(ABS12 COMP)-2X2AH

Art.Nr. 5701 101002  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Izuzetno kompaktna i moćna akumulatorska bušilica-zavrtač za lakše zadatke bušenja i zavrtanja, razvijen od strane Würth-a prema zahtjevima majstora.


Udoban rad i bez napora, čak i kada se koristi iznad glave i u tijesnim prostorima
Kompaktan, lagan i ergonomski dizajn. Tanji rukohvat i sigurno postolje, zahvaljujući kliznom sistemu akumulatora.

Kontinuirani nadzor motora
Funkcija elektronske zaštite motora preventivno isključuje motor u slučaju blokiranja, preopterećenja i pregrijavanja.

Sigurno stezanje alata
Stezna glava sa funkcijama čegrtaljke i zabravljivanja sigurno i pouzdano steže alate od 0,8 – 10 mm.

Dobro osvijetljeno radno područje
LED svjetlo na priključku za akumulator, s funkcijom naknadnog osvjetljenja.

Trogodišnja garancija na greške u proizvodnji i materijalima
Oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputa za upotrebu, isključuju se.

Sadržaj isporuke:
Akumulator Li-Ion 12 V M-CUBE® 2 Ah, 5703 120 000, 2 kom.
Punjač ALG 12 V/2 A M-CUBE®, 5705 720 000, 1 kom.
Transportna torba
Sadržaj isporuke Set sa akumulatorom i punjačem u torbi
Broj akumulatora 2 KOM
Kapacitet akumulatora 2 Ah
Broj punjača 1 KOM
Nazivni napon 12 V/DC
Broj obrtaja bez opterećenja u 1./2. brzini min./max. 0-400/0-1.500 o/min
Max. obrtni moment tvrdo/meko 32/19 Nm
Raspon stezne glave min./max. 0,8-10 mm
Držač stezne glave 3/8'' x 24 UNF
Max. prečnik bušenja u čeliku 10 mm
Max. prečnik vijka 6 mm
Dužina 177 mm
Visina 215 mm
Masa mašine sa akumulatorom 1,21 kg