Elektricna sabljasta pila SBS 1300 , KOFER

Elektricna sabljasta pila SBS 1300 , KOFER

Elektricna sabljasta pila SBS 1300
PILA-SABLJASTA-EL-SBS1300-KOFER-MASTER

Art.Nr. 5717 014011  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
1.300 W snažna, precizna sabljasta pila, dizajnirana za upotrebu u drvetu i metalu. Isporuka u plastičnom koferu.
  • Orbitalno dejstvo
    • Brzo rezanje u svim tipovima materijala zahvaljujući upravo značajci orbitalnog dejstva (kretanje lista pile po eliptičnoj putanji)
  • Sistem brze izmjene lista pile
    • Za bezalatnu, brzu izmjenu lista pile
  • Prekidač sa varijabilnom brzinom rezanja (sa funkcijom ubrzanja)
    • Poboljšana kontrola rezanja u različitim materijalima
  • Mekani ergonomski rukohvat
    • Maksimalna udobnost i sigurnost držanja tokom rezanja
  • 3 godine garancije
    • Na greške u materijalu i proizvodnji
Snaga 1300 W
Broj hodova bez opterećenja 3000 h/min
Dužina hoda 30 mm
Masa mašine 3.8 kg
Napon 220-240 V/AC
Frekvencija 50-60 Hz
Dužina kabla 2.5 m