Set viljuškasto okastih kljuceva RedLine 17-dijelni , 17 dijelni

Set viljuškasto okastih kljuceva RedLine 17-dijelni                                                 , 17 dijelni

Set viljuškasto okastih kljuceva RedLine 17-dijelni , 17 dijelni

Set viljuškasto okastih kljuceva RedLine 17-dijelni
KLJUČ-OK/VIL-SET-(6-22)-PJEN-17DJL-RDLN

Art.Nr. 5754 900401  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
RED LINE set okasto-viljuškastih ključeva, metrički, 17-dijelni

Sadržaj:
SW - 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22
Pjenasti uložak vel. 2

Svojstva:
  • Izvedba: metrički, kratki oblik
  • Prihvat: okasta strana - 12-ugaoni
  • Standard: DIN 3113 / DIN 475-2
  • Materijal: krom-vanadijum čelik
  • Površina: mat kromirana, viljuškasta strana polirana
  • Geometrija: okasta strana pod uglom 15º prema dole, položaj viljuškaste strane 15º
    • 12-ugao na okastoj strani i ugao od 15° viljuškaste strane su u optimalnom odnosu za hvatanje, što rezultira minimalnim uglom zakretanja
    • Ugao od 15º okastog ključa omogućava više slobodnog prostora za prste ili za prevazilaženje prepreka
  • Visokokvalitetni pjenasti uložak za punjenje radioničkih kolica i različitih ORSY® sistema
Dužina 335 mm
Širina 185 mm
Visina 35 mm
Veličina umetka 2
Broj dijelova u setu 17 kom