Set kliješta RedLine 4-dijelni , 4-dijelni

Set kliješta RedLine 4-dijelni                                                                      , 4-dijelni

Set kliješta RedLine 4-dijelni , 4-dijelni

Set kliješta RedLine 4-dijelni
KLIJEŠTA-SET-PJEN-4DJL-REDLINE

Art.Nr. 5772 900601  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
RED LINE set kliješta, 4-dijelni

Sadržaj:
Kliješta za sječenje 180 mm, kombinovana kliješta 180 mm, kliješta sa poluokruglim čeljustima 200 mm, kliješta vodoinstalaterska 250 mm Pjenasti uložak vel. 2

Svojstva:
  • Visokokvalitetni alatni čelik osigurava dugotrajnost i preciznost prihvatnih površina i reznih čeljusti
  • Ergonomski oblikovani, protuklizni i udobni 2-komponentni rukohvati sa uskom formom kragne za udobne radne uslove i optimalan prenos snage
  • Rezne oštrice/zubi: induktivno kaljeni
  • Glave: kromirane
  • Visokokvalitetni pjenasti uložak za punjenje radioničkih kolica i različitih ORSY® sistema
Dužina 335 mm
Širina 185 mm
Visina 35 mm
Veličina 2
Broj dijelova u setu 4