AQUA 1K temeljni premaz na vodenoj bazi VOC, 3KG

AQUA 1K temeljni premaz na vodenoj bazi VOC, 3KG

AQUA 1K temeljni premaz na vodenoj bazi VOC
PREMAZ-TEMELJNI-1K-AQUA-3KG

Art.Nr. 5866 107103  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2] [ZI 3]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
1-K "AQUA" Cink-fosfatni prajmer razblaživ sa vodom za željezo, čelik, cink i aluminijum.
  • Siromašan sa otapalima
  • Visoka koroziona zaštita
  • Veoma dobra hemijska i mehanička otpornost
  • Odlično prijanjanje
Mješavina: Razblaživanje u zavisnosti od debljine sloja sa 2-7% vode

Podloge:
  • Lakirane površine
  • Nezaštićeni čelični limovi
  • Površine na koje je već nanešen kit
Napomene:
  • Ne mogu se naknadno nanositi poliester mase
  • Dodatna obrada sa PU-zaptivnim masama, npr. ljepilo + zaptivač (K+D)
  • Može se prelakirati sa svim pokrivnim 1K i 2K lakovima na bazi vode ili rastvarača
  • Nije namjenjeno za pulverizirana lakiranja (previsoke temperature)
Sadržaj 3 kg
Boja Bež
Omjer miješanja 100:2-7
Vrijeme sušenja (20°C) 25 min
Brend WURTH
VOC sadržaj 128.4 g/l
Miris Karakterističan
Hemijska osnova Hibrid akrilne smole i poliestera
Specifična težina (20°C) 1.219 g/cm³
Sadržaj čvrste tvari 53 %
Min. radna temperatura 10 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca