Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
2K HS završni lak
LAK-ZAVRŠNI-2K-KS-SJAJ-KARTBOJ1-1L
Art.Nr. 5866 202101
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Dvokomponentni lak sa visokim udjelom čvrste tvari, izuzetne otpornosti na vremenske utjecaje i UV zračenje
Osnovno vezivo: | Poliuretan |
Specifična težina (DIN 51757): | Ovisno od boje |
Gustoća na 20°C (DIN 53217): | 1,305 g/cm³ |
Sadržaj čvrste tvari: | 71,6% |
Boja: | RAL tonovi boje |
Viskozitet na 20°C (DIN 53211): | 175 s |
Temperaturna postojanost: | Do 180°C |
Sadržaj: | 1 l |
Rok trajanja: | 36 mjeseci |