Zaštitne rukavice Latex Multifit, Vel.10

Zaštitne rukavice Latex Multifit, Vel.10

Zaštitne rukavice Latex Multifit, Vel.10

Zaštitne rukavice Latex Multifit
RUKAVICE-ZAŠT-MONT-LATEX-MULTIFIT-VEL10

Art.Nr. 5899 400110  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]

Montažne rukavice s oblogom od latexa za lakša mehanička opterećenja

  • Prevlaka od naboranog latexa sa podstavom bez šavova, nadlanicom i manžetom štrikanom od poliestera
  • Veoma udobne za nošenje
  • Dobar suhi i mokri prihvat
Područje primjene:
Lagana mehanička opterećenja, za različite radove u skladištu, montažne i mehaničarske radove, popravke i održavanja, za rukovanje malim predmetima, preciznu mehaniku, elektroniku, molersko-farbarske radove i ostalu opštu primjenu.
Veličina 10
Materijal pletiva Poliester
Materijal premaza Latex
EN 388 ocjena 2.1.3.1.X
Kategorija rizika II
Norme EN 420, 388
Boja Crveno/siva