Zaštitne rukavice Nitril Unitop, Vel.10

Zaštitne rukavice Nitril Unitop, Vel.10

Zaštitne rukavice Nitril Unitop
RUKAVICE-ZAŠT-MONT-NITRIL-UNITOP-VEL10

Art.Nr. 5899 400210  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]

Lagane montažne rukavice s nitrilnom oblogom za lagana do srednje teška opterećenja

  • Glatka nitrilna prevlaka
  • Ugodne za nošenje, s podstavom bez šavova, naldanicom i manžetom štrikanom od poliestera
  • Dobra postojanost na masti, ulja, i ostale hemikalije u neznatnom obimu
  • Dobra otpornost na habanje i kidanje
Područje primjene:
Lagana do srednje teška opterećenja, različiti montažni, radionički i mehaničarksi radovi, radovi u petrohemijskoj industriji, štamparijama i poljoprivredi, rukovanje klizavim predmetima i sl.
Veličina 10
Materijal pletiva Poliester
Materijal premaza Nitril
EN 388 ocjena 4.1.2.1.X
Kategorija rizika II
Norme EN 420, 388
Boja Crveno/crna