Vezivo za baslac® Topcoat 30 , S00, Vezivo, 3,5L

Vezivo za baslac® Topcoat 30                                                                        , S00, Vezivo, 3,5L

Vezivo za baslac® Topcoat 30 , S00, Vezivo, 3,5L

Vezivo za baslac® Topcoat 30
BAZNA-BOJA-BSLC-TOPCOAT-30-S00-3,5L

Art.Nr. 9BSL 50795847  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Vezivo za baslac 2K pokrivne boje, visoki sjaj.

Visokog sadržaja čvrste tvari za čiste (solid) nijanse boja, osiguravaju izvrsnu pokrivnu moć i dobro razlijevanje.

  • Primjena je vrlo jednostavna i sigurna bez obzira na temperaturu ili veličinu objekta
  • Koristiti utvrđivače i razrjeđivače ovisno o temperaturi i veličini površine
  • Ne koristiti samostalno baze za miješanje, već uvijek sa 30-S00
Primjena:
  • Omjer miješanja: 2:1+10% (koristiti utvrđivače 50-20, -15, -30 u ovisnosti od uslova rada)
  • Viskozitet DIN 4 pri 20°C: 20-22 s
  • Vrijeme za upotrebu pri 20°C: 2-3 h za RFU mješavinu / 20°C
  • Broj nanosa: 2
  • Debljina sloja: 50 – 70 µm
Sušenje na temp. Utvrđivač normal (50-20) Utvrđivač brzi (50-15) Utvrđivač spori (50-30)
20°C 8h 6h 10h
60°C 30min 20min 35min
Oznaka komponente S00
Opis/Boja Mixing clear (konverter)
Sadržaj 3,5 l