2K Kiselinski temeljni premaz, baslac® Washprimer 27-10 , 4L

2K Kiselinski temeljni premaz, baslac® Washprimer 27-10                                             , 4L

2K Kiselinski temeljni premaz, baslac® Washprimer 27-10 , 4L

2K Kiselinski temeljni premaz, baslac® Washprimer 27-10
PREMAZ-TEM.BASLAC-2K-WASHPRIMER-27-10-4L

Art.Nr. 9BSL 56012032  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
2K Kiselinski temeljni premaz koji nudi dobra antikoroziona svojstva i ima odlična brusna svojstva.
  • Dobra antikoroziona svojstva na golim metalima
  • Promotor prianjanja za aluminij i pocinčani čelični lim
Primjena:
Omjer miješanja: 2:1+30 %

Napomene:
  • Ne može se koristiti direktno ispod premaza na bazi vode
  • Za ogrebotine i manje popravke, 20-24 (9BSL 50206943/9BSL 50207013), 20-34(9BSL 50433979/9BSL 50466909) ili 20-94 (9BSL 50466845/9BSL 50467291) 2K Prajmer filer se mora koristiti kada se nanosi baslac 45 bazni premaz
Sadržaj 4 l
Boja Žuta
Omjer miješanja 2:1+30%
Vrijeme isparavanja (Flash off) na 20°C 10 min
Brend Baslac
VOC sadržaj 749 g/l
Miris Acetat
Hemijska osnova Sintetičke smole
Specifična težina (20°C) 1.125 g/cm³
Viskozitet nanošenja (DIN4 na 20°C) 16 s
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 48 h
Broj nanosa 1
Debljina suhog filma laka (broj nanosa) 10-15 μm
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca