Utvrdivac za predlakove i bezbojne lakove baslac® non VOC , 50-15, fast, 1L

Utvrdivac za predlakove i bezbojne lakove baslac® non VOC                                           , 50-15, fast, 1L

Utvrdivac za predlakove i bezbojne lakove baslac® non VOC , 50-15, fast, 1L

Utvrdivac za predlakove i bezbojne lakove baslac® non VOC
UTVRĐIVAČ-BSLC-HRD.FAST-50-15-1L

Art.Nr. 9BSL 54667474  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Utvrđivač za baslac predlakove, pokrivne premaze i bezbojne lakove, brzi.

Područje primjene:
  • 20- predlakovi
  • baslac temeljni premaz za plastiku
  • 30- sjajni pokrivni premazi
  • 40-10, -40 bezbojni lakovi
Napomene:
  • Dobro zatvoriti spremnik sa preostalim utvrđivačem, jer su utvrđivači osjetljivi na vlagu
  • Odaberite utvrđivač prema temperaturi okoline i veličini predmeta koji se boji
Oznaka 50-15
Sadržaj 1 l
Tip Brzi
Koristi se za 20- predlakove, 30- pokrivne i 40-10/-40 bezbojne lakove
Brend Baslac
Hemijska osnova Poliizocijanat
Boja Transparentna
Miris  Aromatski
Specifična težina (20°C ) 0.976 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca