Kit fini, ProClass Glasurit® P-B-14, 1,4KG

Kit fini, ProClass Glasurit® P-B-14, 1,4KG

Kit fini, ProClass Glasurit® P-B-14, 1,4KG

Kit fini, ProClass Glasurit® P-B-14
KIT-GLSRT-P-B-14-FINI-1,4KG

Art.Nr. 9GLT 50742682  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
ProClass efikasan univerzalni fini kit lagan za upotrebu.
  • Dobro izravnavanje nepravilnosti prije upotrebe filera
  • Za male popravke u jednom koraku
Područje primjene:
  • Čelični lim
  • Pocinčani čelični lim
  • Aluminij
  • OEM dijelove sa e-premazom
  • Staru farbu
  • GRP / SMC
Primjena:
  • Omjer miješanja: 100:2-3 % tež.
  • Brušenje: Orbitalno, suho (P150-P240)
Napomene:
  • Promiješati dobro prije upotrebe
  • Intenzivno miješati kako bi se izbjegao bilo kakav efekat mramoriranja
  • Ne dodavati više od 3% utvrđivača
Oznaka P-B-14
Sadržaj 1400 g
Boja Bež
Omjer miješanja 100:2-3 %
Vrijeme sušenja (20°C) 20-30 min
Brend Glasurit
VOC sadržaj 180.0 g/l
Miris Po stirolu
Hemijska osnova Nezasićena poliesterska smola
Specifična težina (20°C ) 1.760 g/cm³
Vrijeme upotrebe (na 20°C) 5 min
Preporučena granulacija za brušenje P150-P240
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci