Euro adapteri set Meister

Euro adapteri set Meister

Euro adapteri set Meister

Euro adapteri set Meister
ADAPTER-ZA-EURO-UTIKAČE-PUTNI-SET

Art.Nr. 9MST WU7423670  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Set od 4 putna adaptera.

Karakteristike:
  • Dolaze sa torbom za odlaganje
  • Upotreba u suhim prostorijama
  • IP zaštita: IP20
  • Prikladno za uređaje sa EURO i CEE 7/17 utikačima
Boje adaptera:
  • Plava: SAD, Južna Amerika (250 V/ 125 V)
  • Zelena: Velika Britanija, Hong Kong (250 V)
  • Roza: Kina, Afrika (250 V)
  • Žuta: Južna Evropa (250 V)

Nazivne struje i maks. opterećenje po bojama:
  • Žuta: maks. 2.5 A/575 W
  • Zelena: maks. 6 A/1380 W (sa osiguračem)
  • Roza: maks. 6 A/1380W
  • Plava: maks. 6 A/1380W
Boja plava, roza, zelena, žuta
Nazivna struja 2,5 ili 6 A
Nazivni napon 250 ili 125 V
Maks. snaga opterećenja 575 ili 1380 W
IP klasa zaštite IP 20