Pak treger gumeni, 10x1000 mm

Pak treger gumeni, 10x1000 mm

Pak treger gumeni
PAK-TREGER-10X1000MM-CONNEX

Art.Nr. 9ZCM B34407  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Gumeni pak tregeri
  • Izrađeni od visokokvalitetne gume otporne na habanje, vlagu i temperature
  • Fleksibilni, ali i dovoljno čvrsti da obezbijede stabilnost i sigurnost predmeta koje drži
Područje primjene:
  • Transport i logistika: Sigurno fiksiranje i pričvršćivanje tereta
  • Skladištenje: Stabilizacija predmeta na policama ili u kutijama
  • Domaćinstvo: Razne namjene, uključujući organizaciju kablova, alata i drugih predmeta
Dužina 1000 mm
Promjer (Ø) 10 mm
Boja Žuta
Materijal Plastika (Polipropilen PP)