Burgije za staklo, keramiku i porcelan Connex, 4MM

Burgije za staklo, keramiku i porcelan Connex, 4MM

Burgije za staklo, keramiku i porcelan Connex, 4MM

Burgije za staklo, keramiku i porcelan Connex
BORER ZA STAKLO 4mm

Art.Nr. 9ZCM COX970904  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Specijalna burgija za bušenje staklenih površina bez pukotina.
  • Specijalni vrh od tvrdog metala, precizno brušen za još bolju preciznost
  • Rezna ivica specijalno dizajnirana za tvrde i krte materijale
  • Drška burgije osigurava stabilan rad pri bušenju stakla
  • Primjena: Staklo, Porcelulan i Keramičke pločice
Napomene:
  • Bušiti samo sa malim brzinama i brojem obrtaja koristeći rashladne tečnosti kao što je voda, sirće ili petrolej
  • Additional grinding of hard-metal cutting edge
  • Ne bušiti staklene površine sa udarnim mehanizmom
  • Bušenje sigurnosnog kaljenog stakla nije moguće!
Dužina 40 mm
Radna dužina 10 mm
Prihvat Cilindrični
Rezni materijal Tvrdi metal