Fina pila za drvo sa drvenim šablonom, ConP, 250 MM

Fina pila za drvo sa drvenim šablonom, ConP, 250 MM

Fina pila za drvo sa drvenim šablonom, ConP
PILA-SA-ŠABLONOM-ZA-DRVO-250MM-CONP

Art.Nr. 9ZCM CP822702  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Šablon za rezanje drveta sa pilom

Unutarnje dimenzije cca 300 mm x 55 x 40 mm
Fina ravna pila 250 mm
Dužina šablona (nuntrašnja) 300 mm
Širina šablona (nuntrašnja) 55 mm
Visina šablona (nuntrašnja) 40 mm
Materijal šablona Drveni panel