Armatura za umivaonik Nano, krom

Armatura za umivaonik Nano, krom

Armatura za umivaonik Nano
ARMATURA-JEDNOR-NANO-UMIVAON-KROM

Art.Nr. 9ZCM NA90  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Uputstvo [1]
  • Priključak visokog pritiska za dovod hladne vode
  • Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralni dovod tople vode
  • Regulacija željene količine vode pomoću ručke Niskošumni aerator (M24 x 1) pruža mekan mlaz koji štedi vodu
  • Bez odvodne armature za upotrebu sa potisnim ventilom ili trajnim odvodom
  • Lako zamjenjivi unutrašnji gornji dijelovi sa keramičkim zaptivnim podloškama koje se lako troše
  • Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja - Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranju 
  • Klasično elegantan dizajn stvara vizualni vrhunac
Visina 136 mm
Dubina 115 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing