DIHTUG-SIFON-UMIVAONIKA-GUMENI-6/4ZOL-44MM

DIHTUG-SIFON-UMIVAONIKA-GUMENI-6/4ZOL-44MM

DIHTUNZI
DIHTUG-SIFON-UMIVAONIKA-GUMENI-6/4ZOL-44MM

Art.Nr. 9ZCM TEC380315  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Dihtung za odvodne armature
  • Za odvodne armature
  • Radna temperatura: max. +60°C · Za veličinu 1 1/2"
  • Prečnik Ø 44 mm
  • Unutrašnji prečnik Ø 38 mm
  • Debljina 3,5 mm
Prečnik 44 mm