Okov za podizna-lift vrata L-80 , L80

Okov za podizna-lift vrata L-80                                                                     , L80

Okov za podizna-lift vrata L-80 , L80

Okov za podizna-lift vrata L-80
OKOV-POD.-PRL-KNR-L80-350-369(2,5-6,5KG)

Art.Nr. F152 145248  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Certifikat [1]
Konfigurator [1]
Uputstvo [1] [2]
Kataloška stranica [1]

Kinvaro L-80 okov za podiznu frontu

  • Fronta ostaje sigurno u bilo kojem položaju
  • Široka primjena za različite materijale i težine fronti, npr. drvo, staklo, MDF sa aluminijskim ili drvenim okvirom
  • Jednostavna montaža
  • Visoka stabilnost

Opseg fronti:
  • Širina: 450–1200 mm
  • Visina: 350–600 mm
Za min./maks. visinu elementa 350-369 mm
Za min./maks. težinu fronte s ručkicom 2.5-6.5 kg
Pogodno za min./maks. širinu elementa 450-1200 mm
Model Kinvaro L80
Minimalna dubina ugradnje 260 mm