Radne čarape MODYF , vel.47-50

Radne čarape MODYF                                                                                  , vel.47-50

Radne čarape MODYF , vel.47-50

Radne carape
ČARAPE-RADNE-ANTRACIT-MODYF-5PARI-VEL.47-50

Art.Nr. M051 031008  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Radne čarape MODYF® u pakovanju od 5 pari

  • Za svakodnevnu upotrebu
  • Robusnog kvaliteta
  • Materijal: 80% pamuk, 15% poliester, elastin 5%
  • Mašinsko pranje
  • Boja: antracit
  • Veličina: 47-50
  • Pakovanje: 5 pari