3M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, plava 3434 , 36mmx50m

3M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, plava 3434 , 36mmx50m

3M samoljepljiva krep traka za maskiranje i zaštitu karoserije SCOTCH, plava 3434
TRAKA-KREP-3434-36MMX50M-SCOTCH-PLAVA

Art.Nr. X3M 07898  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Traka za maskiranje visokih performansi za široku paletu primjena u lakiranju vozila

Prikladna za korištenje sa modernim 2K proizvodima i proizvodima na bazi vode.

Izuzetno dobra snaga prianjanja čak i na kritičnim podlogama kao što su plastika, guma i teksturirane površine. 

Uklanjanje u jednom komadu nakon upotrebe, bez ostavljanja tragova

  • Traka od plavog krep papira ima iznimnu moć držanja i definiciju rubova
  • Otpornost na visoke temperature (do 110 °C), otapala i vodu
  • Dobra prilagodljivost
  • Izvrsna otpornost na trzanje
Širina 36 mm
Dužina 50 m
Osnova ljepila Prirodna guma
Materijal podloge Krep papir
Boja Plava
Debljina 0,18 mm
Rastezljivost do pucanja 10,5 %
Min./max. temperatura obrade 5°C do +40°C
Max. otpornost na temperaturu 110°C
Otpornost na UV zračenje Ne
Otpornost na vlagu Da