3M dvostrana crna traka za autoreparaturne poslove, PT1100, 6mmx20m

3M dvostrana crna traka za autoreparaturne poslove, PT1100, 6mmx20m

3M dvostrana crna traka za autoreparaturne poslove, PT1100, 6mmx20m

3M dvostrana crna traka za autoreparaturne poslove, PT1100
TRAKA-DVOSTR-CRNA-PT1100-1,14MM-6MMX20M

Art.Nr. X3M 35848  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

3M™ Akrilna traka Plus PT1100, crna, 1,14 mm

Akrilna traka 3M™ Plus PT1100 dizajnirana je za zahtjevne primjene u automobilskoj industriji, posebno na složenim oblinama i obojenim površinama. Zahvaljujući viskoelastičnoj jezgri od akrilne pjene debljine 1,14 mm, traka omogućava rasterećenje naprezanja pri visokim opterećenjima, zadržavajući uredan i estetski spoj.

Prednosti:

  • Dvostrano ljepilo – po jedan sloj na svakoj strani trake za sigurno i dugotrajno pričvršćivanje
  • Akrilna ljepila osiguravaju snažno prianjanje na površinama tipičnim za automobile
  • Odlična adhezija na metalnim i plastičnim dijelovima
  • Pouzdane performanse čak i na zakrivljenim i teško dostupnim površinama
Područje primjene:
  • Idealna za trajno pričvršćivanje ukrasnih i funkcionalnih elemenata na karoserijama automobila, uključujući letvice, oznake i zaštitne trake
Debljina 1.14 ± 0.13 mm
Širina 12 mm
Dužina 20 m
Temperaturni raspon rada do +90 °C
Osnova ljepila Akrilni sloj + akrilno ljepilo
Materijal zaštitne folije Crvena PE folija
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca