Samoljepljiva pjenasta traka za blage ivice 3M Soft edge PLUS 50421, 21mm, 7m, plava

Samoljepljiva pjenasta traka za blage ivice 3M Soft edge PLUS 50421, 21mm, 7m, plava

Samoljepljiva pjenasta traka za blage ivice 3M Soft edge PLUS 50421
TRAKA-PJENA-ZAPTIVNA-VOZ-21MMX7M-PLUS-PL

Art.Nr. X3M 50421  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Plava pjenasta (spužvasta) traka je idealna za maskiranje otvora na vratima, otvora na poklopcu motora ili prtljažnika koje je potrebno zalijepiti i zabrtviti tokom lakiranja automobila.

Njen cjevasti dizajn omogućuje lakirerima jednostavno maskiranje širokih i uskih otvora u jednom koraku.

Osobine:
  • Za izbjegavanje neželjenih linija laka u otvorima i drugim dijelovima vozila
  • Traka eliminira naknadnu obradu neželjenih linija laka i koristi off-set ljepilo koje drži ljepilo dalje od ruba boje
  • Može se koristiti za pokretne ili nepokretne dijelove karoserije
Širina 21 mm
Dužina 7 m
Materijal trake Poliuretanska pjena
Tip ljepila Guma
Boja Plava