ASSY 4 CSMP upuštena glava sa glodackim džepovima i RW prihvatom, djelimicni navoj, celik pocincani

  • Oblik glave: upuštena džepna glava za glodanje
  • Detalji glave: glodani džepovi
  • Vrsta navoja: navoj za drvo
  • Dizajn navoja: djelomični navoj
  • Oblik konca: grubi konac
  • Oblik vrha: vrh s kupolastim rezačem
  • Materijal: kaljeni čelik
  • Površina: pocinčana
  • Boja: Srebrna
  • Prikladno za podloge: drvo, materijali na bazi drva, meko drvo, unakrsno lamelirano drvo (CLT), tvrdo drvo, LVL
  • Sukladno RoHS-u: Da