Pneumatski udarni zavrtac DSS 3/8 col Premium mini

Pneumatski udarni zavrtac DSS 3/8 col Premium mini

Pneumatski udarni zavrtac DSS 3/8 col Premium mini
ZAVRTAČ-UD-PNE-(DSS3/8COL)-MINI-PREMIUM

Art.Nr. 0703 3110  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Deklaracija [1]
Snažni i brzi, kompaktni pneumatski udarni zavrtač. Mala težina i dimenzije čine ove udarne zavrtače ekstremno podesnim za rukovanje i sposobnim za rad u skučenim prostorima. Idealni su za rad na karoserijama vozila, transmisiji, kočionim i izduvnim sistemima, te motorima.

Robustno i dugotrajno
Kućište visoke čvrstoće od plastike ojačane staklenim vlaknima i kovanog čelika.

Izuzetno jednostavan za korištenje
Može se koristiti jednom rukom, ergonomski oblikovan rukohvat, korisnički podesno lijevo/desno prebacivanje i optimalno podesivi prekidač.


Dug radni vijek i visoke performanse
Visokokvalitetni dvostruki udarni mehanizam, jedinstveni 7-lamelni motor i ugrađeni prigušivač koji ne utiče na performanse.


3 godine garancije na proizvodne i materijalne nedostatke
Isključene su štete nastale nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepridržavanjem uputa za upotrebu


Napomena
  • Nije pogodan za zamjenu točkova.
  • Udarni zavrtači nisu momentni ključevi. Navojni spojevi koji zahtijevaju određeni obrtni moment moraju se provjeriti pomoću uređaja za mjerenje momenta nakon zatezanja udarnim zavrtačem.
  • Kada se udarni zavrtač redovito koristi, svakodnevno treba dodavati malo ulja kroz ulaz za zrak, a približno 2 hoda masti za zupčanike treba dodavati mjesečno putem mazalice.
  • Priključna spojnica za zrak nije uključena u sadržaj isporuke.
Prihvat alata 3/8'' vanjski četverougaoni
Max. radni obrtni moment 339 Nm
Max. moment otpuštanja 407 Nm
Masa mašine 1,11 kg
Radni pritisak 6,3 bar
Priključni navoj 1/4''
Nivo zvučnog pritiska 93,2 dB
Vibracije 7,5 m/s2
Min. unutr. prečnik crijeva 8 mm
Potrošnja zraka 113 l/min
Dimenzije (DxŠxV) 151 x 56 x 179 mm