Vijak lecaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 celik 4.8 cincan plavo pa , M6X12mm

Vijak lecaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 celik 4.8 cincan plavo pa                        , M6X12mm

Vijak lecaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 celik 4.8 cincan plavo pa , M6X12mm

Vijak lecaste glave sa krstastim H prihv. DIN 7985 celik 4.8 cincan plavo pa
VIJAK-LGL-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X12

Product Code 0046 6 12  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Vijak sa metričkim navojem (M), lećaste glave sa krstastim prihvatom H po DIN 7985 (ISO 7045), čelik klase čvrstoće 4.8 pocinčan, plavo pasiviran
  • Norme: DIN 7985
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik glave: glava leće
  • Tip pogona: Phillips
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Klasa proizvoda: A
Napomena
DIN 7985 je povučen i zamijenjen ISO 7045. Postoji zamjenjivost (visina i promjer glave djelomično promijenjeni | promijenjene duljine navoja | promijenjene dubine prodiranja križnih utora | standardni naslov preimenovan iz vijka s ravnom glavom u vijak s ravnom glavom).