Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H , M3X8mm

Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H                                                  , M3X8mm

Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H , M3X8mm

Vijak upuštene glave DIN 965 čelik 4.8 pocinčani H
VIJAK-UPGL-DIN965-4.8-H1-(A2K)-M3X8

Product Code 0048 3 8  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Vijak sa metričkim navojem (M), upuštene glave sa krstastim prihvatom H po DIN 965 (ISO 7046), čelik klase čvrstoće 4.8 pocinčan, plavo pasiviran
  • Norme: DIN 965
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: 4.8
  • Površina: pocinčana
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik glave: upuštena glava
  • Tip pogona: Phillips
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Klasa proizvoda: A
Napomena
DIN 965 je povučen i zamijenjen ISO 7046 dio 1/dio 2. Postoji ograničena zamjenjivost (visina glave i promjer glave djelomično promijenjeni | duljine navoja promijenjene | nazivni promjer M1.6 izostavljen | klase čvrstoće 5.8 i A4-70 izostavljene | duljine navoja promijenjene | dubine prodiranja križnih utora promijenjene).