Vijak 6-ugaone glave djelimicnog navoja DIN 931 celik 8.8 cincan plavo pasiv , M12X45mm

Vijak 6-ugaone glave djelimicnog navoja DIN 931 celik 8.8 cincan plavo pasiv , M12X45mm

Vijak 6-ugaone glave djelimicnog navoja DIN 931 celik 8.8 cincan plavo pasiv
VIJAK-6UG-DIN931-8.8-SW19-(A2K)-M12X45

Product Code 0053 12 45  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Vijak 6-ugaone glave sa djelimičnim metričkim (M) navojem prema DIN 931 (ISO 4014), čelik klase čvrstoće 8.8 pocinčan, plavo pasiviran
  • Norme: DIN 931
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: 8.8
  • Površina: pocinčana
  • Oblik glave: šesterokutna glava
  • Vrsta pogona: vanjski šesterokut
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Dizajn navoja: djelomični navoj
  • Sukladno RoHS-u: Da
Napomena
DIN 931 je povučen i zamijenjen ISO 4014. Postoji zamjenjivost (proširene nominalne dimenzije | promijenjene veličine ključeva za M10, M12, M14 i M22).