Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 celik 10.9 bez površinske zašti , M10X40mm

Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 celik 10.9 bez površinske zašti                        , M10X40mm

Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 celik 10.9 bez površinske zašti , M10X40mm

Vijak šestougaone glave punog navoja DIN 933 celik 10.9 bez površinske zašti
VIJAK-6UG-DIN933-10.9-SW17-M10X40

Product Code 0056 10 40  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Vijak 6-ugaone glave sa punim metričkim (M) navojem prema DIN 933 (ISO 4017), čelik klase čvrstoće 10.9 bez površinske zaštite
  • Norme: DIN 933
  • Materijal: čelik
  • Razred čvrstoće: 10.9
  • Površina: Prazna
  • Oblik glave: šesterokutna glava
  • Vrsta pogona: vanjski šesterokut
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Dizajn navoja: s punim navojem
  • Sukladno RoHS-u: Da
Napomena
DIN 933 je povučen i zamijenjen ISO 4017. Postoji zamjenjivost (proširene nominalne dimenzije | promijenjene veličine ključeva za M10, M12, M14 i M22).