Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 celik 10.9 bez površinske zašt , M8X55mm

Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 celik 10.9 bez površinske zašt                        , M8X55mm

Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 celik 10.9 bez površinske zašt , M8X55mm

Vijak šestougaone glave punog navoja ISO 4017 celik 10.9 bez površinske zašt
VIJAK-6UG-DIN933-10.9-SW13-M8X55

Product Code 0056 8 55  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Vijak 6-ugaone glave sa punim metričkim (M) navojem prema DIN 933 (ISO 4017), čelik klase čvrstoće 10.9 bez površinske zaštite
  • Norme: ISO 4017
  • Materijal: čelik
  • Razred čvrstoće: 10.9
  • Površina: Prazna
  • Oblik glave: šesterokutna glava
  • Vrsta pogona: vanjski šesterokut
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Dizajn navoja: s punim navojem
  • Sukladno RoHS-u: Da
Napomena
ISO 4017 zamjenjuje DIN 933 | Postoji zamjenjivost | Nazivne mjere proširene | Promijenjene su veličine ključeva za M10, M12, M14 i M22.