Vijak DIN 933 celik 8.8 pocincan plavo pasivirani , M12X20mm

Vijak DIN 933 celik 8.8 pocincan plavo pasivirani                                                   , M12X20mm

Vijak DIN 933 celik 8.8 pocincan plavo pasivirani , M12X20mm

Vijak DIN 933 celik 8.8 pocincan plavo pasivirani
VIJAK-6UG-DIN933-8.8-SW19-(A2K)-M12X20

Product Code 0057 12 20  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Šestougaoni vijak sa punim navojem DIN 933, čelik 8,8, pocinčan, plavo pasivirano (A2K)
  • Standard: DIN 933
  • Površinska obrada: Čelik pocinčan, plavo pasiviran
  • Čvrstoća:8.8
  • RoHS usklađeno: Da


Vrsta navoja x Nominalni prečnik (D) M12
Dužina 20 mm
Visina glave 7.5 mm
Vrsta prihvata Vanjski 6-kt
Veličina prihvata WS19
Standard DIN 933
Materijal Čelik
Klasa čvrstoće 8.8
Površinska zaštita Pocinčan, plavo pasiviran
Vrsta glave Šestougaona glava
Vrsta navoja Metrički puni navoj
RoHS usklađeno DA