Vijak ISO 4017 celik 8.8 pocincan plavo pasiviran , M6X25mm

Vijak ISO 4017 celik 8.8 pocincan plavo pasiviran                                                   , M6X25mm

Vijak ISO 4017 celik 8.8 pocincan plavo pasiviran , M6X25mm

Vijak ISO 4017 celik 8.8 pocincan plavo pasiviran
VIJAK-6UG-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X25

Product Code 0057 6 25  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Šestougaoni vijak sa punim navojem ISO 4017, čelik 8.8, pocinčan, plavo pasivirano (A2K)
  • Standard ISO 4017
  • Čelik klase čvrstoće 8.8
  • Pocinčan, plavo pasivirano
  • RoHS usklađeno: Da
  • ISO 4017: zamjenjuje DIN 933, veći izbor (dijapazon) dimenzija, razlike u prečniku glave za M10, M12, M14 i M22
Vrsta navoja x Nominalni prečnik (D) M6
Dužina 25 mm
Visina glave 4 mm
Veličina prihvata WS10
Vrsta prihvata Vanjski 6-kt
Standard ISO 4017
Materijal Čelik
Klasa čvrstoće 8.8
Površinska zaštita Pocinčan, plavo pasiviran
Vrsta glave Šestougaona glava
Vrsta navoja Metrički puni navoj
RoHS usklađeno DA