Vijak cilindricne glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 celik 10.9 bez povr. z , M20X75mm

Vijak cilindricne glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 celik 10.9 bez povr. z                        , M20X75mm

Vijak cilindricne glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 celik 10.9 bez povr. z , M20X75mm

Vijak cilindricne glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 celik 10.9 bez povr. z
VIJAK-CLGL-ISO4762-10.9-UŠ17-M20X75

Product Code 0080 20 75  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Vijak sa metričkim navojem (M), cilindrične glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 912 (ISO 4762), čelik 10.9 bez površinske zaštite
  • Materijal: čelik
  • Razred čvrstoće: 10.9
  • Površina: Prazna
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik glave: glava cilindra
  • Vrsta pogona: šesterokutni ključ
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
Napomena
ISO 4762 zamjenjuje DIN 912 | Postoji zamjenjivost | Raspon nominalne veličine promijenjen | Fini navoj pretvoren u ISO 12474.