Vijak cilindricne glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 celik 8.8 bez površ. z , M6X30mm

Vijak cilindricne glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 celik 8.8 bez površ. z                        , M6X30mm

Vijak cilindricne glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 celik 8.8 bez površ. z , M6X30mm

Vijak cilindricne glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 celik 8.8 bez površ. z
VIJAK-CLGL-ISO4762-8.8-UŠ5-M6X30

Product Code 0082 6 30  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Vijak sa metričkim navojem (M), cilindrične glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 912 (ISO 4762), čelik 8.8 bez površinske zaštite
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: 8.8
  • Površina: Prazna
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik glave: glava cilindra
  • Vrsta pogona: šesterokutni ključ
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Klasa proizvoda: A
Napomena
ISO 4762 zamjenjuje DIN 912 | Postoji zamjenjivost | Raspon nominalne veličine promijenjen | Fini navoj pretvoren u ISO 12474.