Vijak cilindricne glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 celik 12.9 bez povr. z , M3X40mm

Vijak cilindricne glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 celik 12.9 bez povr. z                        , M3X40mm

Vijak cilindricne glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 celik 12.9 bez povr. z , M3X40mm

Vijak cilindricne glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 celik 12.9 bez povr. z
VIJAK-CLGL-ISO4762-12.9-UŠ2,5-M3X40

Product Code 0083 3 40  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Vijak sa metričkim navojem (M), cilindrične glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 912 (ISO 4762), čelik 12.9 bez površinske zaštite
  • Materijal: čelik
  • Razred čvrstoće: 12.9