Vijak cilindricne glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 celik 12.9 bez povr. z , M5X70mm

Vijak cilindricne glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 celik 12.9 bez povr. z                        , M5X70mm

Vijak cilindricne glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 celik 12.9 bez povr. z , M5X70mm

Vijak cilindricne glave sa un. 6-ug. ISO 4762/DIN 912 celik 12.9 bez povr. z
VIJAK-CLGL-ISO4762-12.9-UŠ4-M5X70

Product Code 0083 5 70  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Vijak sa metričkim navojem (M), cilindrične glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 912 (ISO 4762), čelik 12.9 bez površinske zaštite
  • Materijal: čelik
  • Razred čvrstoće: 12.9