Vijak ISO 4762 / DIN 912 celik 8.8 pocincani , M10X12

Vijak ISO 4762 / DIN 912 celik 8.8 pocincani                                                        , M10X12

Vijak ISO 4762 / DIN 912 celik 8.8 pocincani , M10X12

Vijak ISO 4762 / DIN 912 celik 8.8 pocincani
VIJAK-CIL-ISO4762-8.8-(A2K)-M10X12

Product Code 0084 10 12  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Vijak sa metričkim navojem (M), cilindrične glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 912 (ISO 4762), čelik 8.8 pocinčan, plavo pasiviran
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: 8.8
  • Površina: pocinčana
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik glave: glava cilindra
  • Vrsta pogona: šesterokutni ključ
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Klasa proizvoda: A
Napomena
ISO 4762 zamjenjuje DIN 912 | Postoji zamjenjivost | Raspon nominalne veličine promijenjen | Fini navoj pretvoren u ISO 12474.