Vijak upuštene glave sa unutr. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 celik 010.9 plavo ci , M8X25mm

Vijak upuštene glave sa unutr. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 celik 010.9 plavo ci , M8X25mm

Vijak upuštene glave sa unutr. 6-ug. DIN 7991/ISO 10642 celik 010.9 plavo ci
VIJAK-UPGL-DIN7991-010.9-UŠ5-(A2K)-M8X25

Product Code 0089 08 25  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Vijak sa metričkim navojem (M), upuštene glave sa unutrašnjim 6-ugaonim prihvatom prema DIN 7991, čelik klase čvrstoće 10.9 pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
  • Materijal: čelik
  • Klasa čvrstoće: 010.9
  • Površina: pocinčana
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Vrsta pogona: šesterokutni ključ
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Klasa proizvoda: A
Napomena
ISO 10642 zamjenjuje DIN 7991 | Postoji ograničena zamjenjivost | Visina glave i promjer glave djelomično promijenjeni | Nominalni Ø M18, M22, M24 izostavljen | Nehrđajući čelik lakiran | Dodane su klase čvrstoće 10.9 i 12.9

Zbog geometrije glave, ovi vijci mogu nositi samo ograničena opterećenja, pogledajte DIN EN ISO 898-1