Vijak DIN 933 nehrdajuci celik A2 70 , M10X110mm

Vijak DIN 933 nehrdajuci celik A2 70                                                                , M10X110mm

Vijak DIN 933 nehrdajuci celik A2 70 , M10X110mm

Vijak DIN 933 nehrdajuci celik A2 70
VIJAK-6UG-DIN933-A2/70-SW17-M10X110

Product Code 0096 10 110  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Vijak 6-ugaone glave sa punim metričkim (M) navojem prema DIN 933 (ISO 4017), nehrđajući čelik A2
  • Norme: DIN 933
  • Materijal: A2 nehrđajući čelik
  • Površina: Prazna
  • Oblik glave: šesterokutna glava
  • Vrsta pogona: vanjski šesterokut
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Dizajn navoja: s punim navojem
  • Sukladno RoHS-u: Da
Napomena
DIN 933 je povučen i zamijenjen ISO 4017. Postoji zamjenjivost (proširene nominalne dimenzije | promijenjene veličine ključeva za M10, M12, M14 i M22)