Vijak ISO 4017 nehrdajuci celik A2 50, A2 70 , M6X16mm

Vijak ISO 4017 nehrdajuci celik A2 50, A2 70                                                        , M6X16mm

Vijak ISO 4017 nehrdajuci celik A2 50, A2 70 , M6X16mm

Vijak ISO 4017 nehrdajuci celik A2 50, A2 70
VIJAK-6UG-DIN933-A2/70-SW10-M6X16

Product Code 0096 6 16  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Vijak 6-ugaone glave sa punim metričkim (M) navojem prema DIN 933 (ISO 4017), nehrđajući čelik A2
  • Norme: ISO 4017
  • Materijal: A2 nehrđajući čelik
  • Klasa čvrstoće: 70
  • Površina: Prazna
  • Oblik glave: šesterokutna glava
  • Vrsta pogona: vanjski šesterokut
  • Vrsta navoja: Metrički navoj
  • Oblik navoja: standardni navoj
  • Dizajn navoja: s punim navojem
  • Sukladno RoHS-u: Da
Napomena
ISO 4017 zamjenjuje DIN 933 | Postoji zamjenjivost | Nazivne mjere proširene | Promijenjene su veličine ključeva za M10, M12, M14 i M22.