Vijak za lim ravne lecaste gl. sa krst. H prihv. DIN 7981 obl. C celik plavo , 2,9X19mm

Vijak za lim ravne lecaste gl. sa krst. H prihv. DIN 7981 obl. C celik plavo                        , 2,9X19mm

Vijak za lim ravne lecaste gl. sa krst. H prihv. DIN 7981 obl. C celik plavo , 2,9X19mm

Vijak za lim ravne lecaste gl. sa krst. H prihv. DIN 7981 obl. C celik plavo
VIJAK-LGL-DIN7981-C-H1-(A2K)-2,9X19

Product Code 0115 29 19  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1] [2]
Vijak za lim DIN 7981 (ISO 7049), ravne lećaste (pan) glave, krstastog H prihvata, oblik C, sa zašiljenim vrhom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K).
  • Vijci za lim pripadaju porodici vijaka za oblikovanje navoja - samourezujući vijci. Kada se uvrnu u unaprijed pripremljenu rupu za jezgru, ovi vijci oblikuju vlastiti protunavoj.
  • Smjernice za odabir ispravnog prečnika rupe sadržane su u DIN 7975.
  • Oblik C: Navoj sa zašiljenim vrhom
  • Materijal: Čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
  • RoHS usklađeno: Da
Nominalni prečnik 2.9 mm
Dužina 19 mm
Prečnik glave 5.6 mm
Visina glave 2.2 mm
Prihvat PH 1
Standard DIN 7981C
Oblik C - špicasti/igličasti vrh
Materijal Čelik
Površinska zaštita Pocinčan, plavo pasiviran (A2K)
Oblik glave Ravna lećasta glava
Vrsta navoja Samourezujući puni navoj za lim
Tip vrha vijka Špicasti/Igličasti
RoHS usklađeno Da