Okasti vijak GS celik 4.8 plavo cincan , 8X100mm

Okasti vijak GS celik 4.8 plavo cincan                                                              , 8X100mm

Okasti vijak GS celik 4.8 plavo cincan , 8X100mm

Okasti vijak GS celik 4.8 plavo cincan
VIJAK-OČIC-SKEL-4.8-(A0K)-8X100

Product Code 0160 808100  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Vijak sa ušicom GS za ankerisanje građevinske skele

Za pričvršćivanje skela u kombinaciji sa odgovarajućim plastičnim tiplama
  • Navojna čahura i prsten vijak su savršeno usklađeni kako bi osigurali maksimalnu sigurnost
  • Čelik klase čvrstoće 4.8, zavaren, plavo cinčan
Napomena:
  • Prsten vijak mora biti uvrnut u tiplu sve dok vrh vijka ne viri iz prednje strane tiple za najmanje 1x promjer vijka. Samo tako se postiže maksimalna nosivost
  • Bušenje šuplje blok cigle vršite bez udarnog mehanizma
  • Korištenje HM višenamjenskog svrdla omogućava mnogo bolje izbušene rupe u perforiranoj cigli i puno veće vrijednosti izvlačenja
Područje primjene:
  • Prilikom pričvršćivanja samostojećih skela, GR dia. 14 se mora koristiti sa vijkom GS 12
  • Pogodno za ankerisanje u čvrste materijale, beton, punu ciglu i kamen, isključujući lagani beton
  • Za perforiranu ciglu i lagani ili gazirani beton preporučujemo korištenje našeg HBR dia. 14 plastični okvirni anker sa velikom zonom širenja u kombinaciji sa GS 10 vijkom sa ušicom i korištenjem višenamjenskog svrdla HM za bušenje rupe kako bi se osigurala optimalna snaga držanja
Promjer vijka (ds) 8 mm
Dužina vijka 100 mm
Dubina ugradnje (hs) 50 mm
Nominalni prečnik bušotine 10 mm
Dubina bušenja (ts) 60 mm