ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani , 3,5X20/16mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani                      , 3,5X20/16mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani , 3,5X20/16mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani
VIJAK-UPGL-DRVO-AW20-(A2K)-3,5X20/16

Product Code 0170 03520  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Deklaracija [1]
Odobrenje [1]
Video [1] [2]
ASSY 3.0 vijak za ivericu upuštene glave, punog navoja, čelik plavo pocinčani. Za univerzalnu primjenu u montaži namještaja i opremanju interijera.
  • Asimetrični navoj sa duplim korakom - veća brzina zavrtanja
  • AW prihvat - više snage za zavrtanje
  • Optimizirani vrh sa prsten-navojem - manja mogućnost cijepanja drveta, mala mogućnost oštećenja iverice
  • Materijal: kaljeni čelik
Nominalni prečnik 3,5 mm
Dužina 20 mm
Prihvat AW20
Površinska zaštita Plavo cinčano (A2K)
Prečnik glave 6,9 mm
Visina glave 3,3 mm