ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani , 4,5X40/33mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani                      , 4,5X40/33mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani , 4,5X40/33mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i punim navojem, celik pocincani
VIJAK-UPGL-DRVO-AW20-(A3K)-4,5X40/33

Product Code 0170 04540  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Deklaracija [1] [2]
Testni izvještaj [1]
Odobrenje [1] [2]
Video [1] [2]
ASSY 3.0 vijak za ivericu upuštene glave, punog navoja, čelik plavo pocinčani. Za univerzalnu primjenu u montaži namještaja i opremanju interijera.
  • Asimetrični navoj sa duplim korakom - veća brzina zavrtanja
  • AW prihvat - više snage za zavrtanje
  • Optimizirani vrh sa prsten-navojem - manja mogućnost cijepanja drveta, mala mogućnost oštećenja iverice
  • Materijal: kaljeni čelik
Nominalni prečnik 4,5 mm
Dužina 40 mm
Prihvat AW20
Površinska zaštita Plavo cinčano (A3K)
Prečnik glave 8,8 mm
Visina glave 2,85 mm