ASSY 3.0 upuštena glava sa glodackim džepovima i AW prihvatom, djelimicni navoj, celik pocincani , 4X35/21mm

ASSY 3.0 upuštena glava sa glodackim džepovima i AW prihvatom, djelimicni navoj, celik pocincani , 4X35/21mm

ASSY 3.0 upuštena glava sa glodackim džepovima i AW prihvatom, djelimicni navoj, celik pocincani
VIJAK-UPGL-GLOD-DRVO-AW20-(A2K)-4X35/21

Product Code 0170 14035  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Deklaracija [1] [2]
Testni izvještaj [1]
Odobrenje [1] [2]
Video [1] [2]
ASSY 3.0 vijak za ivericu upuštene glave, djelimičnog navoja, čelik plavo pocinčani. Za univerzalnu primjenu u montaži namještaja i opremanju interijera.
  • Asimetrični navoj sa duplim korakom - veća brzina zavrtanja
  • AW prihvat - više snage za zavrtanje
  • Glodački džepovi - za uredno upuštanje glave vijka
  • Optimizirani vrh sa prsten-navojem - manja mogućnost cijepanja drveta, mala mogućnost oštećenja iverice
  • Materijal: kaljeni čelik
Nominalni prečnik 4 mm
Dužina 35 mm
Prihvat AW20
Površinska zaštita Plavo cinčano (A2K)
Dužina navoja 21 mm
Prečnik glave 8 mm