ASSY 3.0 upuštena glava sa glodackim džepovima i AW prihvatom, djelimicni navoj, celik pocincani , 6X260/70mm

ASSY 3.0 upuštena glava sa glodackim džepovima i AW prihvatom, djelimicni navoj, celik pocincani , 6X260/70mm

ASSY 3.0 upuštena glava sa glodackim džepovima i AW prihvatom, djelimicni navoj, celik pocincani
VIJAK-UPGL-GLOD-DRVO-AW30-(A3K)-6X260/70

Product Code 0170 160260  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Deklaracija [1] [2]
Testni izvještaj [1] [2]
Odobrenje [1] [2]
Video [1] [2]
ASSY 3.0 vijak za drvo upuštene glave, dlelimičnog navoja, čelik plavo pocinčani. Za univerzalnu primjenu u montaži drvenih konstrukcija.
  • Asimetrični navoj sa grubim korakom - veća brzina zavrtanja
  • AW prihvat - više snage za zavrtanje
  • Glodački džepovi - za uredno upuštanje glave vijka
  • Optimizirani vrh sa kontra-navojem - manja mogućnost cijepanja drveta, mala mogućnost oštećenja iverice
  • Vretenasto glodalo - "pomoćni motor" za manje napora
  • Materijal: kaljeni čelik
Nominalni prečnik 6 mm
Dužina 260 mm
Prihvat AW30
Površinska zaštita Plavo cinčano (A3K)
Dužina navoja 70 mm
Prečnik glave 12 mm