ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i djelimicnim navojem, celik žuto pocincani , 3X25/17mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i djelimicnim navojem, celik žuto pocincani           , 3X25/17mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i djelimicnim navojem, celik žuto pocincani , 3X25/17mm

ASSY 3.0 vijak upuštene glave sa AW prihvatom i djelimicnim navojem, celik žuto pocincani
VIJAK-UPGL-GLOD-DRVO-AW10-(A2L)-3X25/17

Product Code 0170 33025  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Deklaracija [1] [2]
Odobrenje [1]
Video [1] [2]

Vijak za drvo ASSY 3.0, upuštene glave, djelimičnog navoja, čelik pocinčan, žuto pasiviran.

Asimetrični profil navoja:
  • potreban manji moment zavrtanja - lakše zavrtanje
  • potrebna veća snaga da bi vijak proklizao - manja mogućnost proklizavanja
  • veća brzina zavrtanja
AW prihvat:
  • poboljšani prenos snage
  • duži radni vijek
  • optimalno centriranje
  • anulirano iskakanje odvijača
  • bez oštećenja površinske zaštite vijka
  • samo 5 veličina bitseva za prečnike vijaka 3,0-12,0 mm
Prsten navoj (Ø3,0-4,5 mm) / kontra navoj (Ø5,0-12,0 mm):
  • manja mogućnost cijepanja i oštećenja drveta prije svega pri zavrtanju u rubnom području
  • smanjenje obrtnog momenta zavrtanja
  • zbog probojnog dejstva prsten-navoja, kidanje (oštećenje) je gotovo u potpunosti spriječeno
Glodački džepovi:
  • pogodno za drvo i okove
  • gotovo da nema oštećenja obloga drvenih materijala
  • strugotina koja nastaje pri zavrtanju se apsorbuje (manje strugotine na površini)
Vretensto glodalo (od Ø5 mm, L=70 mm):
  • smanjenje momenta zavrtanja i upuštanja glave naročito kod dužih vijaka
  • čuvanje alata za zavrtanje