FBS vijak upuštene lecaste glave sa H prihvatom, celik pocincani , 4,1X22mm

FBS vijak upuštene lecaste glave sa H prihvatom, celik pocincani , 4,1X22mm

FBS vijak upuštene lecaste glave sa H prihvatom, celik pocincani
VIJAK-UP.LEĆ.GL-ŠILJ.VRH-H2-(A3K)-4,1X22

Product Code 0185 284122  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Testni izvještaj [1]

Vijak za ugradnju okova PVC stolarije FBS 1, upuštene lećaste glave sa krstastim H prihvatom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A3K).

Osnovne karakteristike:

  • Prihvat:PH 2
  • Specijalni navoj sa šiljastim vrhom
  • Glava Ø7,0 mm
Dužina 22
Prečnik glave 7 mm
Nominlani prečnik 4.1 mm
Površina Cinčano
Dužina navoja 19.8 mm
Osnovni prečnik 2.5 mm
Unutarnji pogon H2 mm
Vrsta navoja Navoj za lim
Oblik glave Upuštena glava
Oblik vrha Šiljasti vrh
Težina proizvoda (po komadu) 1.245
Materijal Čelik g